Pince à dénuder Knipex 13 62 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 15 mm
Coupe câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :13 62 180
Rubix :7510-5313239
EAN :4003773081302
Documents
Détails articles : KNIPEX COUPE-CABLES A DENUDER
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm². Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm). Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,36 € HT
/ unité
127,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours