Pince à dénuder Knipex 16 30 145 SB, Longueur: 245 mm | Capacité de coupe: 40 mm

Outil à dégainer pour câbles ronds du Ø19 à 40mm - 150mm - Sur carte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 30 145 SB
Rubix :7510-5313287
EAN :4003773081029
OUTILS A DENUDER

Résumé technique

Capacité de coupe40 mm
Longueur245 mm
Poids140 g

Documents

Détails articles : OUTILS A DENUDER


Outil à dégainer pour câbles ronds du Ø19 à 40mm - 150mm - Barrette d'arrêt autobloquante - Profondeur de coupe réglable - Boîtier pivotant pour coupe circulaire ou longitudinaleDégainage hélicoïdal - Lame interchangeable - Sur carte
Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE d'un diamètre de 6,0 à 29,0 mm. Barrette d'arrêt autobloquante. Profondeur de coupe réglable grâce à l'écrou moleté. Boîtier pivotant pour coupe circulaire ou longitudinale. Dégainage hélicoïdal pour les grandes longueurs. Lame interchangeable. boîtier: plastique, résistant aux chocs

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe40 mm
Longueur245 mm
Poids140 g
121,12 € HT
/ unité
145,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h