Pince à becs SAM 237-R20G, Forme des becs: Plat | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 77 mm
Pince à bec demi-rond droit avec ressort chromée polie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :237-R20G
Rubix :0149-5181741
EAN :3272670529182




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 77 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC DEMI-R D BI-MAT 200MM
Branches avec gaines bi-matière.Ressort de rappel intégré pour une grande souplesse de fonctionnement.Forgée en acier au chrome vanadium.Bec strié pour un meilleur serrage.Fonction coupe fils intégrée pour acier fil dur.C : Capacité de coupe pour fil acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 77 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Capacité de coupe | 1,8 mm |
| Poids | 200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € HT
/ unité
53,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h