Pince à becs Roebuck 880503, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 69 mm
Pince à bec plat gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :880503
Rubix :R600-5362460
EAN :3660338338984


Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 69 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A BEC PLAT 160MM GAINEE BI-MATIERE
Norme: ISO 5745
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Finition polie.
Dureté :
63HRC Pour la prise et le pliage à angle droit des fils et pièces de métal.
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Finition polie.
Dureté :
63HRC Pour la prise et le pliage à angle droit des fils et pièces de métal.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 69 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,31 € HT
/ unité
20,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h