Pince à becs Facom 189A.17CPE, Forme des becs: Rond | Longueur: 170 mm | Longueur des becs: 41 mm

Pince à bec rond de 2mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :189A.17CPE
Rubix :0139-5297067
EAN :3662424087394
PINCE RONDE 170MM 189A.17CPE (UC5)

Résumé technique

Forme des becsrond
Longueur des becs41 mm
Longueur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE RONDE 170MM 189A.17CPE (UC5)


La pince à bec rond Facom 189A.17CPE est un outil de formage pour fils et petites pièces. Elle sert à créer des boucles, coudes et anneaux, en atelier comme sur chantier.

Caractéristiques :
Ses becs ronds, finement striés à l’intérieur, maintiennent le fil sans glissement. L’angle de 15° facilite l’accès aux zones étroites et le guidage pendant le cintrage. La tête révisée limite les points de stress lors du serrage. L’alliage d’acier au carbone supporte les contraintes répétées. Les poignées bi matière, résistantes aux agents chimiques, assurent un appui stable et confortable. Le ressort de rappel, amovible, aide à enchaîner les gestes. Un anneau d’attache permet le travail en hauteur et ajoute 10 mm à la longueur nominale.

Spécifications :
• Bec coudé : 15°
• Épaisseur : 4 mm
• Type de poignée : bi matière
• Type de pinces : pinces à becs demi ronds
• Matériaux adaptés : acier au carbone
• Attache pour travail en hauteur : oui
• Anneau d’attache : +10 mm de longueur nominale

Points forts

• Tenue sûre des fils grâce aux stries internes
• Guidage précis pour réaliser des courbures régulières
• Moins d’effort à l’usage grâce à la cinématique rivet/mâchoires
• Cadence de travail fluide avec le ressort de rappel amovible
• Sécurité lors des interventions en hauteur via le point d’attache
• Confort prolongé avec poignées bi matière résistantes aux agents chimiques
• Résistance aux contraintes grâce à l’acier au carbone et à la tête renforcée

Applications

• Confection de boucles, coudes et anneaux sur fils métalliques
• Travaux de précision en électronique et mécanique fine
• Manipulation de petites pièces dans les ateliers d’assemblage
• Réalisation de montages et ajustements en maintenance industrielle
• Interventions en hauteur ou dans des zones difficiles d’accès grâce à l’anneau d’attache
• Réparation et maintenance d’équipements mécaniques et électriques
• Utilisation en atelier de prototypage, bijouterie et artisanat

Informations techniques


Attributs
Forme des becsrond
Longueur des becs41 mm
Longueur170 mm
Diamètre2 mm
Capacité de coupe18 mm
Poids135 g
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.