Pince à becs Roebuck 4971946, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 77 mm

Pinces à bec demi rond coudé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971946
Rubix :R600-5309418
EAN :3660338341106
PINCE A BEC DEMI RONDE COUDE

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs77 mm
Longueur200 mm

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DEMI RONDE COUDE


Norme: DIN ISO 5745
Courbée à 45°.
Surface polie.
Poignées revêtues PVC par trempage.
Avec coupe câble.
Mâchoires courbées 45°.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs77 mm
Longueur200 mm
19,08 HT
/ unité
22,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.