Pince à becs Roebuck 847021, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 78 mm

Pince à bec demi-rond coudé gainée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4971960
Roebuck :847021
Rubix :C600-5204698
EAN :3660338076558
PINCE A BEC DEMI-ROND 200MM LONG COUDE

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs78 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DEMI-ROND 200MM LONG COUDE


Norme : ISO 5745
Acier chrome vanadium entièrement trempé
Forme de la tête courbée à 40°
Finition polie
Dureté :63HRC
Pour la prise et le pliage à angle droit des fils et pièces de métal.
Capacité de coupe câbles/fils acier jusqu’à 2 mm.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs78 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe2 mm
Poids165 g
17,12 € HT
/ unité
20,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.