Pince à becs Knipex 26 12 200, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince radio, pince à pointe plate avec cutter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :26 12 200
Rubix :7510-5291659
EAN :4003773023142
PINCE A BEC DE CIGOGNE 200MM

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DE CIGOGNE 200MM


La pince demi-ronde Knipex 26 12 200 est spécialement conçue pour les travaux de précision exigeant à la fois une prise ferme et une capacité de coupe efficace. Dotée de pointes longues et effilées, elle permet une manipulation optimale dans les zones difficiles d’accès. Grâce à ses tranchants trempés par induction, elle assure des coupes nettes sur différents types de fils.

Caractéristiques :
La pince 26 12 200 de Knipex est un outil polyvalent qui répond parfaitement aux besoins de précision dans les environnements industriels ou artisanaux. Ses mâchoires demi-rondes, longues et effilées permettent une prise fiable même dans les zones étroites ou profondes, tandis que ses pointes de précision flexibles et résistantes à la torsion garantissent une durabilité accrue. Elle est idéale pour la manipulation et la coupe de fils doux, mi-durs ou durs, grâce à ses tranchants robustes trempés par induction. Sa finition atramentisée noire couplée à une surface polie améliore sa résistance à la corrosion. Ses poignées ergonomiques tri-matières assurent une excellente préhension, même lors d’une utilisation prolongée, et accueillent deux emplacements KNIPEXtend pour ajouter des accessoires pratiques sans compromettre l’équilibre de l’outil.

Spécifications :
- Référence : 26 12 200
- Dimensions : 200 x 53 x 18 mm
- Longueur de la mâchoire (L3) : 73,0 mm
- Largeur de tête (W3) : 18 mm
- Épaisseur de la mâchoire à l’articulation (T1) : 9,5 mm
- Largeur des pointes (W4) : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes (T2) : 2,5 mm
- Capacités de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacités de coupe fil dur : Ø 2,2 mm

Normes :
La pince Knipex 26 12 200 est conforme à la norme DIN ISO 5745, qui spécifie les exigences relatives aux pinces à bec demi-rond utilisées pour le serrage et la coupe de fils dans les applications industrielles.
Elle est également conforme au règlement européen REACH, ce qui signifie qu’elle ne contient aucune substance préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces haut de gamme. Reconnue pour sa qualité et sa précision, elle conçoit ses outils pour répondre aux standards industriels les plus exigeants. Présente dans plus de 100 pays, Knipex innove constamment pour améliorer la sécurité, l’efficacité et l’ergonomie de ses produits. Son site de production est basé à Wuppertal, en Allemagne.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Idéale pour les travaux de précision dans des zones difficiles d’accès ;
- Pointes résistantes à la torsion assurant une grande longévité ;
- Tranchants puissants adaptés aux fils doux, mi-durs et durs ;
- Poignées ergonomiques à trois composants pour une prise en main confortable ;
- Finition de qualité résistante à la corrosion ;
- Outil léger et équilibré facilitant le travail de longue durée.

Applications

La pince demi-ronde Knipex 26 12 200 est recommandée pour les travaux de montage, d’assemblage et de maintenance nécessitant une prise précise et une capacité de coupe fiable. Elle est particulièrement utile dans les secteurs de l’aéronautique, de la mécanique de précision, de la fabrication de petites pièces métalliques et de la construction d’armoires techniques. Conçue pour intervenir dans des espaces restreints, elle convient aussi bien aux techniciens qu’aux opérateurs de maintenance lors de travaux minutieux, même dans des conditions d’accès difficiles.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe3,2 mm
Poids201 g
30,90 € HT
/ unité
37,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.