Pince à becs Facom 431.MT, Forme des becs: Court | Longueur: 135 mm | Longueur des becs: 20 mm

Pince de préhension Micro-Tech® à becs courts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :431.MT
Rubix :0139-5007092
EAN :3148511759899
PINCE BECS PLATS COURTS MT 431.MT

Résumé technique

Forme des becscourt
Longueur des becs20 mm
Longueur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE BECS PLATS COURTS MT 431.MT


Les pinces de préhension MICRO-TECH® à becs courts de Facom sont conçues pour les travaux de précision. Leur maillure étroite et leurs becs courts garantissent une prise ferme sur des pièces de petite taille ou dans des espaces contraints.

Caractéristiques :
Ces pinces partagent une conception centrée sur la précision. La 431.MT dispose de becs plats et affinés au bout, adaptés à la manipulation de composants plats ou délicats. La 432.MT présente des becs pointus, facilitant l'accès aux zones étroites et la préhension de petits éléments. Dans les deux cas, la maillure étroite assure une prise précise sans jeu excessif. Les poignées gainées acétate, colorées en gris, offrent une bonne adhérence en main. Un ressort d'ouverture intégré réduit la fatigue lors d'utilisations prolongées et maintient les becs en position ouverte entre chaque manipulation.

Spécifications :
- Type : pince de préhension.
- Gamme : MICRO-TECH®.
- Poids : 55 grammes.
- Références : 431.MT (becs courts, plats et affinés) et 432.MT (becs courts et pointus).
- Longueur totale : 135 mm (431.MT) et 120 mm (432.MT)
- Longueur des becs : 26 mm.
- Épaisseur charnière : 6 mm.
- Largeur tête : 9 mm.
- Becs lisses, non dentés.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Garantie : à vie.

Normes :
- ISO 9654 (431.MT uniquement) : norme internationale définissant les caractéristiques et méthodes d'essai pour les pinces à becs plats.
- ISO 9655 (431.MT et 432.MT) : norme internationale spécifiant les prescriptions relatives aux pinces à becs demi-ronds et assimilés, garantissant la conformité dimensionnelle et mécanique de l'outil.

Points forts

- Le ressort d'ouverture intégré limite l'effort répétitif et réduit la fatigue lors des utilisations en série.
- Les becs lisses non dentés préservent l'intégrité des surfaces traitées ou fragiles lors de chaque manipulation.
- La garantie à vie Facom sécurise l'investissement.
- La compacité facilite l'intervention dans les espaces à accès restreint.

Applications

Les pinces 431.MT et 432.MT trouvent leur place dans les ateliers d'électronique, de mécanique fine et d'outillage de précision. Les becs plats et affinés de la 431.MT conviennent au positionnement de composants électroniques, à la manipulation de petites pièces usinées ou au travail sur cartes et connecteurs. Les becs pointus de la 432.MT sont adaptés aux interventions en horlogerie, en optique industrielle ou sur des assemblages nécessitant un accès ciblé dans des logements étroits.

Ces outils sont également utilisés en maintenance industrielle, notamment pour les opérations d'ajustage, de câblage ou de retouche sur chaîne de montage. Leur légèreté (55 g) et leur format compact en font des références polyvalentes, adaptées aussi bien aux postes fixes qu'aux interventions terrain.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourt
Longueur des becs20 mm
Longueur135 mm
Poids55 g
48,58 € HT
/ unité
58,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.