Pince à becs Facom 193A.16G, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 50 mm

Pince demi ronde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :193A.16G
Rubix :0139-5297034
EAN :3662424087158
PINCE 1/2 RONDE 160MM 193A.16G (UC5)

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs50 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 1/2 RONDE 160MM 193A.16G (UC5)


La pince à bec demi-rond FACOM combine précision et robustesse pour les opérations de maintenance et d’assemblage mécanique. Elle offre une prise fiable et une coupe nette.

Caractéristiques :
La pince à bec demi-rond FACOM est conçue pour les travaux de préhension, de pliage et de coupe de fils métalliques. Son bec finement strié assure une tenue ferme des pièces. Le coupe-fil latéral permet de couper des fils en cuivre ou en acier dur avec une grande précision. L’alliage d’acier au carbone utilisé pour la tête et les tranchants garantit une résistance mécanique élevée et une durée de vie prolongée, renforcée par un traitement par induction des tranchants. Les poignées en PVC offrent une prise confortable et sûre. Leur conception antidérapante et leur résistance aux agents chimiques améliorent la sécurité d’utilisation. Un ressort de rappel facilite les ouvertures répétées sans effort. La finition vernie protège efficacement contre la corrosion.

Spécifications :
• Longueur totale : 160 mm
• Hauteur du produit : 50 mm
• Capacité de coupe maximale : 3 mm
• Angle du bec coudé : 15°
• Matériau : acier au carbone
• Type de poignées : PVC trempé

Normes :
• ISO 5745 spécifie les principales dimensions des pinces de serrage et de manipulation ainsi que les valeurs d’essai à appliquer pour vérifier leur aptitude fonctionnelle conformément à l’ISO 5744

Points forts

• Préhension stable des pièces grâce aux becs fins striés
• Coupe de fils en cuivre et en acier dur avec le coupe fil latéral.
• Ouverture facilitée par le ressort de rappel intégré
• Résistance mécanique grâce à l’acier au carbone trempé, avec une finition vernie pour limiter la corrosion.

Applications

Cette pince à bec demi-rond FACOM convient aux interventions de maintenance, d’électricité, de mécanique fine et d’assemblage industriel. Elles s’emploient efficacement dans les ateliers de production, les chantiers de montage électromécanique ou les opérations de maintenance préventive.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs50 mm
Longueur160 mm
Diamètre2,5 mm
Capacité de coupe1,6 mm
Poids177 g
25,89 € HT
/ unité
31,07 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.