Pince à becs Facom 401, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 48 mm

401- 421 - Pinces à becs plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :401
Rubix :0139-5007052
EAN :3148511750001
PINCE MICRO A BECS PLATS - 401 - (UC5)

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs48 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MICRO A BECS PLATS - 401 - (UC5)


La pince à becs plats et lisses Facom, disponible en versions 401 et 421, se distingue par ses becs lisses et ses angles légèrement arrondis qui préservent l'intégrité des pièces manipulées.

Caractéristiques :
Ces pinces à becs plats Facom sont conçues pour les travaux de maintenance, de montage ou de réglage nécessitant une préhension délicate sans déformation des pièces. Leurs becs lisses, dotés d'angles intérieurs arrondis, évitent toute marque ou rayure sur les surfaces manipulées. La charnière entrepassée garantit un mouvement fluide et un alignement précis des mâchoires. Un ressort d’ouverture intégré facilite le maniement en série, limitant la fatigue en usage prolongé. La finition phosphatée noire, combinée à une gaine rouge isolante, offre une bonne prise en main et une résistance accrue à l'oxydation. La version 401 dispose de becs longs pour une meilleure accessibilité dans les zones étroites, tandis que la version 421, plus compacte, présente des becs courts pour des travaux de précision rapprochée.

Spécifications :
- Modèles : 401 (becs longs) / 421 (becs courts).
- Matériau : acier.
- Finition : phosphaté noir, présentation brunie mate.
- Gaine : rouge, isolante.
- Longueur des becs (401) : 48 mm.
- Longueur des becs (421) : 33 mm.
- Longueur totale (401) : 160 mm.
- Longueur totale (421) : 130 mm.
- Épaisseur de tête : 10 mm.
- Poids : entre 70 et 80 grammes selon le modèle.
- Mécanisme : charnière entrepassée.
- Ressort : ouverture automatique.
- Garantie : à vie.

Normes
Ces petites pinces sont conformes aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- ISO 9655.

Points forts

- Réduction du risque de marquage grâce aux becs lisses et aux angles cassés.
- Utilisation prolongée facilitée par le ressort d’ouverture intégré.
- Durabilité élevée assurée par la conception en acier et la finition phosphatée.
- Garantie à vie Facom assurant un investissement unique pour les professionnels.

Applications

Les pinces à becs plats Facom 401 et 421 s’utilisent dans divers contextes de maintenance et d’assemblage où la précision de la préhension est essentielle. Elles conviennent aux ateliers de mécanique, aux services électrotechniques, ainsi qu’aux lignes de production et de maintenance industrielle. Leur conception robuste et ergonomique les rend utiles pour les interventions de réglage, de pliage ou de maintien de petites pièces dans les environnements manufacturiers, les postes de contrôle et les travaux de finition.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs48 mm
Longueur160 mm
Poids80 g
43,57 € HT
/ unité
52,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.