Pince à becs Roebuck 6836162, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 72 mm

Pince à bec demi-rond long

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6836162
Rubix :R600-5309501
EAN :3660338342332
PINCE A BEC DEMI ROND 200MM

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs72 mm
Longueur200 mm

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DEMI ROND 200MM


Norme: DIN ISO 5745
Surface polie, poignées revêtues PVC par trempage.
Mâchoires dentelées demi-rondes, fines et droites et longues spécialement profilées.
Profil strié régulier et presse-étau 4 points serre-tube.
Avantage :
Extraction de pièces rondes et manipulation de pièces fragiles (tubes cuivre, fils, câbles).

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs72 mm
Longueur200 mm
19,00 € HT
/ unité
22,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.