Buse MIG/MAG Trafimet group MC0023, Type: Buse standard | Diamètre de buse: 15 mm | Longueur: 57 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0023
Rubix :5712-7056698
EAN :8028485019579
Détails articles : BUSE D.15 LONG.57 (25)
BUSE Ø15MM/L57MM
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Type | buse standard |
|---|---|
| Diamètre de buse | 15 mm |
| Longueur | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,30 € HT
/ 10 unités
105,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
