Buse MIG/MAG Abicor Binzel 600.2003, Type: pour RAB GRIP 15 AK | Diamètre de buse: 12 mm

Pièces détachées pour RAB GRIP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :600.2003
Rubix :2026-7091319
EAN :4036584174932
BUSE A OUIES RAB PLUS 15

Résumé technique

Typepour rab grip 15 ak
Diamètre de buse12 mm

Documents

Détails articles : BUSE A OUIES RAB PLUS 15


Les pièces d'usure courantes : tube-contact, buse gaz, support tube-contact et gaine sont identiques à celles des modèles MB correspondants.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Applications

Les pièces d'usure courantes : tube-contact, buse gaz, support tube-contact et gaine sont identiques à celles des modèles MB correspondants.

Informations techniques


Attributs
Typepour rab grip 15 ak
Diamètre de buse12 mm
70,05 HT
/ unité
84,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h