Perforateur Bosch GBH 18V-26 (0611909001), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg

Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 18V-26 F Professional

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :GBH 18V-26 (0611909001)
Rubix :0136-5344172
Fabricant :0611909001
EAN :3165140807883
PERFORATEUR GBH18V-26 SOLO L-BOXX CLIC'N GO
Résumé technique
Tension18 v li-ion V
Poids3,5 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PERFORATEUR GBH18V-26 SOLO L-BOXX CLIC'N GO


Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS-plus
Intégration possible du dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d’aspiration de poussières autonome de type HEPA
Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l’outil et une meilleure protection de l’utilisateur
Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée
Le GBH 18V-26 F Professional avec mandrin interchangeable est le modèle universel de la gamme des perforateurs sans-fil SDS-plus Bosch, il est idéal pour un usage au quotidien. Un dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) avec filtre HEPA peut être intégré à l’outil pour constituer un système d’aspiration autonome offrant une mobilité maximale. Le perforateur dispose également de la fonction KickBack Control et d’une électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise et une meilleure protection de l’utilisateur. Son puissant moteur délivre une force de frappe de 2,6 J pour un enlèvement de matière rapide.

Cet outil est conçu pour les applications de perçage et burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Il est compatible avec divers dispositifs d’aspiration de poussière ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Flexible Power system).

Le GBH 18V-26 F Professional dispose également de la fonction Constant Speed, d’un moteur EC sans charbon, d’une électronique de protection du moteur (EMP), d’un éclairage LED, d’un embrayage de sécurité, d’un variateur de vitesse, de la fonction Vario-Lock et du système Vibration Control.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 18V-26 Solo avec fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l’outil et une meilleure protection de l’utilisateur. Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée. Intégration possible du dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional (réf : 585100) pour constituer un système d’aspiration de poussières autonome de type HEPA.
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.350 cps/min - Vitesse de rotation nominale : 0 – 890 tr/min - Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4 – 26 mm - Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm - Ø de perçage maxi. dans l'acier : 13 mm. Attention : Perforateur vendu sans batterie ni chargeur.

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Poids3,5 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Sans filoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,33 HT
/ unité
386,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h