Perforateur Milwaukee 4933478891, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.8 kg

Marteau SDS-Plus

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4933478891
Rubix :8989-5450791
Fabricant :4933478891
EAN :4058546361730
PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHX-0X

Résumé technique

Tension18 V
Poids2,8 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHX-0X


Le marteau perforateur M18™ Brushless SDS-Plus 26 mm est un outil sans fil 18 V conçu pour le perçage et le burinage dans différents matériaux. Son moteur sans charbon, ses quatre modes de fonctionnement et son mandrin FIXTEC™ en font une solution polyvalente pour les travaux courants de chantier et de maintenance.

Caractéristiques :
Le système FIXTEC™ permet d'alterner rapidement entre un porte-outil SDS-Plus et un mandrin métallique autoserrant de 13 mm. Quatre modes de fonctionnement sont disponibles : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (Variolock). La poignée latérale avec technologie AVS limite les vibrations transmises lors de l'utilisation.

Le perforateur est équipé d'un moteur sans charbon associé aux technologies REDLITHIUM™ et REDLINK™, qui contribuent à fournir une puissance constante, une autonomie accrue et une meilleure protection de l'électronique. La boîte de vitesses entièrement métallique participe à la robustesse de l'ensemble, tandis que le design compact et ergonomique facilite la prise en main.

Ce modèle est compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX. Il fonctionne avec l'ensemble des batteries MILWAUKEE® M18™, ce qui facilite son intégration dans un parc d'outils existant. Le kit comprend une mallette HD Box ainsi qu'une poignée latérale, une jauge de profondeur, de la graisse et un mandrin métallique FIXTEC™ de 13 mm.

Spécifications :
• Cadence de frappe maximale : 4 900 cps/min
• Énergie de frappe (EPTA) : 2,3 J
• Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
• Capacité de perçage dans le béton : 26 mm
• Capacité de perçage dans le bois : 26 mm
• Capacité optimisée de perçage béton : 6 à 18 mm
• Vitesse à vide : 0 à 1 400 tr/min
• Réception : SDS-Plus, emmanchement réduit 13 mm
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Poids sans batterie : 2,8 kg
• Poids avec batterie (EPTA, M18 B5) : 3,5 kg
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 90,7 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 101,7 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration en perçage : 14,9 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibration en burinage : 12,7 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Livré avec : mallette HD Box, poignée latérale, jauge de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ de 13 mm
• Chargeur et batterie : non fournis

Normes :
• Marquage CE. Atteste de la conformité du produit aux exigences applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne
• Directives 2006/42/CE (Machines), 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (RoHS). Elles définissent les exigences relatives à la sécurité des machines, à la compatibilité électromagnétique et à la limitation des substances dangereuses
• Normes EN 62841-1:2015+A11:2022 et EN 62841-2-1:2018+A12:2022+A1:2022. Elles précisent les exigences de sécurité applicables aux outils électroportatifs portatifs
• Normes EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 et EN IEC 63000:2018. Elles encadrent les exigences de compatibilité électromagnétique ainsi que la documentation technique liée à la conformité RoHS

Points forts

• Le changement rapide entre le porte-outil SDS-Plus et le mandrin FIXTEC™ 13 mm facilite l'enchaînement de différents travaux
• Les quatre modes de fonctionnement permettent de réaliser des opérations de perçage, de burinage ou de dégagement avec un seul équipement
• La poignée latérale AVS réduit les vibrations transmises lors des interventions prolongées
• La compatibilité avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ facilite la gestion d'un parc d'outils sur une même plateforme

Applications

Le perforateur trouve sa place sur les chantiers de gros œuvre et de second œuvre, notamment pour le perçage du béton, de la maçonnerie, du bois et de l'acier. Les capacités de perçage jusqu'à 26 mm dans le béton et le bois conviennent aux travaux de fixation, de scellement et de pose de réseaux techniques. Le mode burinage s'adresse aux interventions de démolition partielle, de rénovation ou de percement de saignées. La compatibilité avec le système d'aspiration M18 CDEX favorise un usage en environnement intérieur. La compatibilité avec la plateforme M18™ convient aux équipes déjà équipées d'outillage Milwaukee sur batterie.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids2,8 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Sans filoui
Capacité de perçage métal13 mm
572,55 € HT
/ unité
687,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours