Perforateur Dewalt DCH481X2-QW, Tension: 18/54 V | Sans fil: Oui | Poids: 6.7 kg

Marteau SDS-Max 54V XR FLEXVOLT Brushless 3 Modes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCH481X2-QW
Rubix :2325-5294237
EAN :5035048648995
PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BRUSHLESS 6J

Résumé technique

Tension18/54 V
Poids6,7 kg
Capacité de perçage béton40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BRUSHLESS 6J


Stop de rotation pour les travaux de burinage et stop impact pour seulement un mode rotation pour le perçage.
Moteur Brushless et batterie XR 9.0Ah 18V/54V Lithium-ion pour plus d’autonomie et moins de maintenance.
Perform & Protect: faible vibration 9.4m/s², pour réduire la fatigue de l’utilisateur.
Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité.
Idéal pour le perçage de trous d‘ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction jusqu‘à 40mm.
Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d’utilisation prolongées.

Livré avec :
- 2 batteries XR FLEXVOLT 9Ah avec indicateur de charge
- Chargeur Multi-voltage
- Poignée latérale multi-position
- Mallette de transport robuste

Points forts

La véritable performance du filaire
Performance de perçage à grande vitesse associée à un grand nombre de trous par charge
Un système anti-rotation détecte la perte de contrôle de l‘outil et réagit en coupant instantanément la puissance

Informations techniques


Attributs
Tension18/54 V
Poids6,7 kg
Capacité de perçage béton40 mm
Sans filoui
Vitesse à vide540 rpm
Capacité de perçage métal65 mm
1 075,00 € HT
/ unité
1 290,00 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h