Perforateur Makita DHR202RMJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg
Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 20 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 20 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS+18V-4A-LIIONX2 MAK-PAC
Caractéristiques :
Le DHR202RMJ se distingue par son moteur performant délivrant une puissance de frappe de 1,9 joule, équivalente à celle des machines filaires. Sa conception intègre trois fonctions : perçage, perforation avec percussion, et burinage, le tout accessible via un sélecteur intuitif. L’outil est équipé d’un mandrin SDS-PLUS coulissant « One Touch » facilitant le changement rapide des forets. Son ergonomie est renforcée par une poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360°, une lampe LED pour une visibilité optimale, et un revêtement Soft Grip pour un confort maximal. De plus, le débrayage de sécurité préserve l’utilisateur et la machine en cas de blocage.
Spécifications :
• Capacité de la batterie : 4 Ah
• Puissance de frappe : 1,9 J
• Diamètre de perçage optimal dans le béton : 4 - 12 mm
• Couronne TCT max. : 54 mm
• Vitesse à vide : 0 - 1100 tr/min
• Fréquence de frappe : 0 - 4000 cps/min
• Dimensions (L x l x H) : 358 x 84 x 259 mm
• Niveau sonore (puissance) : 99 dB(A)
• Niveau sonore (pression) : 91 dB(A)
• Incertitude bruit : 3 dB(A)
• Niveau de vibration perfo-burinage : 15,1 m/s²
• Facteur k de vibration : 1,5 m/s²
Normes :
Le perfo-burineur DHR202RMJ est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS (restriction des substances dangereuses)
• EN60745-1+A11 : Exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN60745-2-6 : Exigences particulières pour les marteaux perforateurs
• EN55014-1 : Emission électromagnétique des appareils
• EN55014-2 : Immunité électromagnétique
• EN50581 : Documentation pour la conformité RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais d'outils électroportatifs fondé en 1915, mondialement reconnu pour la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits. L'entreprise conçoit et produit une large gamme d'outils électriques, sans-fil et pneumatiques, ainsi que leurs accessoires, destinés aux professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'entretien paysager et du second-œuvre. Présente dans plus de 40 pays avec des unités de production sur plusieurs continents, Makita s'appuie sur un vaste réseau de vente et de service pour rester au plus près des besoins des utilisateurs. L'entreprise investit constamment dans le développement de technologies innovantes, telles que les plateformes CXT, LXT et XGT, qui allient autonomie, puissance et confort de travail. Makita attache également une grande importance à la sécurité, à la réduction du bruit et des vibrations, ainsi qu'à la protection de l'environnement, afin de proposer des outils à la fois performants et responsables.
Points forts
• 3 modes de fonctionnement : perçage, percussion, burinage
• Mandrin SDS-PLUS « One Touch » pour changement rapide
• Poignée latérale orientable sur 360° avec butée de profondeur
• Débrayage de sécurité en cas de blocage
• Lampe LED intégrée pour zones peu éclairées
• Compact et léger pour plus de maniabilité
• Système de protection de la batterie
• Interrupteur marche/arrêt avec inversion de sens
• 40 positions de burin pour ajustement précis
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 20 mm |
| Sans fil | oui |
Foire aux questions
Le perfo-burineur Makita DHR202RMJ propose 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Makita ajoute un fonctionnement à 3 modes — rotation uniquement, perforant avec rotation ou perforant uniquement — ainsi qu’un réglage du ciseau sur 40 positions.
Le perfo-burineur Makita DHR202RMJ est adapté pour les embouts SDS-PLUS. Makita précise aussi un mandrin coulissant « One Touch » pour un remplacement rapide et simple des forets.
Le perfo-burineur Makita DHR202RMJ est annoncé pour un Ø de forage en béton max. de 20 mm, un Ø de forage en bois max. de 26 mm et un Ø de forage en acier max. de 13 mm. Le diamètre de forage optimal dans le béton est indiqué à 4 - 12 mm, et la couronne TCT monte à 54 mm.
Le perfo-burineur Makita DHR202RMJ intègre un système de protection de la batterie qui coupe automatiquement l’alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible, ainsi qu’une lampe LED pour éclairer la zone de travail. Il reçoit aussi une poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur, un débrayage de sécurité et un frein électronique.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h