Perforateur Bosch GBH 8-45 DV (0611265000), Tension: 110 V | Sans fil: Oui | Poids: 8.9 kg
GBH 8-45 DV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GBH 8-45 DV (0611265000)
Rubix :0136-5213976
Fabricant :0611265000
EAN :3165140542265




Résumé technique
| Tension | 110 V |
|---|---|
| Poids | 8,9 kg |
| Capacité de perçage béton | 45 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS MAX GBH 8-45 DV
Le perforateur GBH 8-45 DV de Bosch est un outil électroportatif professionnel conçu pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des chantiers modernes. Doté d’un moteur puissant et d’un système de contrôle des vibrations, il se distingue par sa capacité à combiner performance, confort d’utilisation et durabilité. Adapté aux applications les plus courantes de perçage et de burinage dans le béton et la pierre, ce modèle SDS max offre un excellent rapport poids/puissance, ce qui en fait un choix stratégique pour les professionnels souhaitant allier efficacité et précision.
Caractéristiques :
Le GBH 8-45 DV est un perforateur polyvalent qui offre une expérience utilisateur optimisée grâce à plusieurs innovations Bosch. Son système Vibration Control réduit significativement les vibrations transmises aux bras de l’utilisateur, permettant un travail prolongé sans fatigue excessive. Son moteur de 1 500 W et sa force de frappe de 12,5 joules assurent des travaux de perçage et de burinage rapides, même dans les matériaux les plus durs. Le système de présélection de vitesse permet une adaptation précise à chaque matériau, garantissant des résultats nets. La fonction anti-redémarrage automatique empêche tout démarrage intempestif après une coupure de courant, renforçant la sécurité sur les chantiers.
Spécifications :
• Force de frappe : 12,5 J
• Porte-outils : SDS max
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 1 475 – 2 700 cps/min
• Vitesse de rotation nominale : 165 – 300 tr/min
• Plage de perçage optimale dans le béton : 20 – 40 mm
• Perçage maximal dans le béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants : 80 mm
• Valeur d’émission vibratoire pour le perçage dans le béton : 10,3 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Valeur d’émission vibratoire pour le burinage : 8,7 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
• EN 62841-1+A11 : Sécurité des machines électroportatives
• EN IEC 62841-2-6+A11 : Exigences particulières pour les décapeurs thermiques
• EN IEC 55014-1 : Compatibilité électromagnétique – Emissions
• EN IEC 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – Immunité
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances selon RoHS
Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
Caractéristiques :
Le GBH 8-45 DV est un perforateur polyvalent qui offre une expérience utilisateur optimisée grâce à plusieurs innovations Bosch. Son système Vibration Control réduit significativement les vibrations transmises aux bras de l’utilisateur, permettant un travail prolongé sans fatigue excessive. Son moteur de 1 500 W et sa force de frappe de 12,5 joules assurent des travaux de perçage et de burinage rapides, même dans les matériaux les plus durs. Le système de présélection de vitesse permet une adaptation précise à chaque matériau, garantissant des résultats nets. La fonction anti-redémarrage automatique empêche tout démarrage intempestif après une coupure de courant, renforçant la sécurité sur les chantiers.
Spécifications :
• Force de frappe : 12,5 J
• Porte-outils : SDS max
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 1 475 – 2 700 cps/min
• Vitesse de rotation nominale : 165 – 300 tr/min
• Plage de perçage optimale dans le béton : 20 – 40 mm
• Perçage maximal dans le béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants : 80 mm
• Valeur d’émission vibratoire pour le perçage dans le béton : 10,3 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Valeur d’émission vibratoire pour le burinage : 8,7 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
• EN 62841-1+A11 : Sécurité des machines électroportatives
• EN IEC 62841-2-6+A11 : Exigences particulières pour les décapeurs thermiques
• EN IEC 55014-1 : Compatibilité électromagnétique – Emissions
• EN IEC 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – Immunité
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances selon RoHS
Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - 6 Substances
Substances : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration : 0,1%
Substances : Cadmium
CAS : 7440-43-9
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[ghi]perylene
CAS : 191-24-2
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)
CAS : 50-32-8
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[k]fluoranthene
CAS : 207-08-09
Concentration : 0,1%
Substances : Chrysene
CAS : 218-01-09
Concentration : 0,1%
Substances : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration : 0,1%
Substances : Cadmium
CAS : 7440-43-9
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[ghi]perylene
CAS : 191-24-2
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)
CAS : 50-32-8
Concentration : 0,1%
Substances : Benzo[k]fluoranthene
CAS : 207-08-09
Concentration : 0,1%
Substances : Chrysene
CAS : 218-01-09
Concentration : 0,1%
Points forts
• Perçage et burinage rapides grâce à un moteur de 1 500 W et une force de frappe de 12,5 J
• Moins de fatigue pour l’utilisateur grâce au système Vibration Control
• Sécurité renforcée par la protection anti-redémarrage et l’embrayage de sécurité
• Résultats précis avec la présélection de vitesse en fonction du matériau
• Longévité accrue grâce aux composants métalliques robustes
• Utilisation confortable sur de longues périodes
• Adapté aux travaux exigeants dans le béton et la pierre
• Excellente maniabilité malgré une puissance élevée
• Polyvalence d’usage grâce à la compatibilité SDS max
• Moins de fatigue pour l’utilisateur grâce au système Vibration Control
• Sécurité renforcée par la protection anti-redémarrage et l’embrayage de sécurité
• Résultats précis avec la présélection de vitesse en fonction du matériau
• Longévité accrue grâce aux composants métalliques robustes
• Utilisation confortable sur de longues périodes
• Adapté aux travaux exigeants dans le béton et la pierre
• Excellente maniabilité malgré une puissance élevée
• Polyvalence d’usage grâce à la compatibilité SDS max
Applications
Le perforateur GBH 8-45 DV est parfaitement adapté aux travaux de perçage et de burinage sur béton et pierre dans des contextes professionnels exigeants. Il est idéal pour les chantiers de construction, les travaux de rénovation, les installations industrielles, et les interventions de maintenance technique. Sa plage de perçage jusqu’à 45 mm et la possibilité d’utiliser des couronnes-trépans jusqu’à 125 mm en font un outil particulièrement performant pour les électriciens, plombiers, maçons et autres artisans. Il est également recommandé dans les environnements où la réduction de la fatigue et la sécurité sont prioritaires.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 110 V |
|---|---|
| Poids | 8,9 kg |
| Capacité de perçage béton | 45 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 300 rpm |
| Puissance | 1500 W |
| Fréquence de frappe | 2760 cp/min |
| Porte-outil | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,50 € HT
/ unité
1 067,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h