Perforateur Milwaukee PLH 28 XE, Tension: 220-230 V | Sans fil: Non | Poids: 3.6 kg
PLH 28 XE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :PLH 28 XE
Rubix :8989-5451488
Fabricant :4933446800
EAN :4002395005499


Résumé technique
| Tension | 220-230 V |
|---|---|
| Poids | 3,6 kg |
| Capacité de perçage béton | 28 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 800W PLH 28 XE
PLH 28 XE - Perfo-Burineur 800W 4,8J EPTA. Livré en Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto. 13mm, Câble 4m
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220-230 V |
|---|---|
| Poids | 3,6 kg |
| Capacité de perçage béton | 28 mm |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 1500 rpm |
| Puissance | 800 W |
| Fréquence de frappe | 4000 cp/min |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
| Porte-outil | sds-plus + fixtec™ adapter met 13 mm (tandkrans-/sleutel) boorhouder |
| Modèle | plh 28 xe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,54 € HT
/ unité
685,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours