Perforateur Milwaukee M18 ONEFHPX-552X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 4.2 kg

M18 ONEFHPX-552X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M18 ONEFHPX-552X
Rubix :8989-5450828
Fabricant :4933478496
EAN :4058546346898
PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18V FUEL ONE KEY M18 ONEFHPX-552X

Résumé technique

Tension18 V
Poids4,2 kg
Capacité de perçage béton32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18V FUEL ONE KEY M18 ONEFHPX-552X


Le Perfo-Burineur M18 FUEL™ de Milwaukee est l’outil électroportatif incontournable pour les professionnels exigeants. Avec sa force de frappe de 5,0 J (EPTA) et sa technologie sans fil avancée, il garantit une performance maximale tout en assurant la sécurité de l’utilisateur grâce à ses systèmes intelligents intégrés.

Caractéristiques :
Ce perforateur burineur combine puissance, polyvalence et confort d’utilisation. Sa technologie AUTOSTOP™, brevetée par Milwaukee, détecte les blocages et arrête automatiquement la machine pour éviter les retours de couple dangereux. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon (brushless) offre un rendement élevé et une durée de vie prolongée. La boîte de vitesses tout métal optimise la transmission du couple et garantit une robustesse à toute épreuve. L’utilisateur peut alterner entre quatre modes d’utilisation : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock), selon les besoins du chantier. La connectivité ONE-KEY™ permet de suivre et de sécuriser l’outil à distance via Bluetooth et le cloud. Tout est inclus pour une utilisation directe sur le chantier : 2 batteries M18 de 5,5 Ah, un chargeur rapide, le perforateur, le tout dans un coffret HD Box.

Spécifications :
- Force de frappe : 5,0 J (EPTA).
- Cadence de frappe : jusqu'à 4600 cps/min.
- Vitesse à vide : 0 à 800 tr/min.
- Capacité de perçage : 30 mm (bois), 13 mm (acier), 32 mm (béton).
- Capacité optimisée pour perçage dans le béton : 8 à 24 mm.
- Capacité du trépan : 75 mm max.
- Emmanchement : SDS-Plus + mandrin auto-serrant 13 mm (FIXTEC™).
- Niveau de vibration (perçage) : 8,4 m/s².
- Niveau de vibration (burinage) : 7,9 m/s².
- Niveau de pression acoustique : 95,1 dB(A).
- Poids avec batterie : 5,2 kg (avec M18 HB5.5).
- Inclus : 2 batteries M18 HD5.5, chargeur M12-18 FC, HD Box, poignée latérale avec jauge de profondeur et mandrin auto-serrant FIXTEC™.

Normes :
Ce produit est conforme aux directives suivantes :
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/53/EU
- 2006/42/EC
Il est donc estampillé CE. De plus, il suit les exigences des normes européennes suivantes :
- EN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-6:2010
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 62479:2010
- EN IEC 63000:2018

Informations sur la marque :
Milwaukee Tool est une marque américaine reconnue dans le monde entier pour ses outils électroportatifs de haute performance. Depuis 1924, l’entreprise innove en conçevant des solutions spécifiques aux professionnels de l’industrie et du BTP. Sa plateforme M18™ se distingue par des batteries lithium-ion REDLITHIUM™, un moteur POWERSTATE™ sans charbon et une électronique intelligente REDLINK PLUS™. Milwaukee mise sur la durabilité, l’ergonomie et la puissance pour améliorer la productivité sur les chantiers. Avec plus de 500 outils compatibles sur la même plateforme, Milwaukee se positionne comme un leader de l’outillage professionnel sans fil.

Points forts

- Puissance de frappe élevée pour les applications intensives.
- Technologie AUTOSTOP™ pour une sécurité accrue de l’utilisateur.
- 4 modes d’utilisation pour une polyvalence maximale.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une longue durée de vie.
- Connectivité ONE-KEY™ pour le suivi et la gestion de l’outil.
- Système FIXTEC™ pour un changement rapide du mandrin.
- Compatible avec l’aspiration M18 FPDDEXL pour un travail propre.
- Boîte de vitesses métallique ultra résistante.
- Batteries REDLITHIUM™ pour une autonomie optimale.
- Réduction des vibrations pour un meilleur confort d’utilisation.

Applications

Idéal pour les professionnels du BTP, de la maintenance industrielle et des travaux publics, le Perfo-Burineur M18 FUEL™ s’utilise pour le perçage et le burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Sa puissance et ses technologies embarquées le rendent parfait pour les interventions sur chantier, les installations techniques, ou encore les rénovations exigeantes. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il offre des performances optimales même en conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids4,2 kg
Capacité de perçage béton32 mm
Sans filoui
956,54 € HT
/ unité
1 147,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h