Perforateur Dewalt DCH273P2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.1 kg

Perforateur SDS-plus XR 18V 5 Ah Li-ion brushless 2J - 2 batteries - coffret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCH273P2T-QW
Rubix :2325-5277475
EAN :5035048559994
PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 5AH LI-ION /SANS CHARBON

Résumé technique

Tension18 V
Poids3,1 kg
Capacité de perçage béton24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 5AH LI-ION /SANS CHARBON


Le perforateur SDS-plus XR 18V 5 Ah Li-ion brushless 2J est conçu pour offrir puissance, confort et précision dans les travaux de perçage, de chevillage et de burinage. Compact et léger, il permet une manipulation aisée, même dans les espaces restreints. Grâce à son moteur brushless et à ses deux batteries 5 Ah, il garantit une autonomie renforcée et une efficacité constante. Ce modèle est idéal pour les applications de chevillage dans le béton, la brique et d'autres matériaux de construction.

Caractéristiques :
Ce perforateur sans fil intègre un moteur brushless qui limite les frictions internes, générant jusqu'à 50 % de chaleur en moins pour une durabilité et une autonomie accrues. Il bénéficie du système Perform & Protect, qui permet de réduire considérablement les vibrations à 6,6 m/s², soit le niveau de vibration le plus bas de la catégorie, offrant ainsi un confort de travail supérieur, même lors d'utilisations prolongées. Doté d’un embrayage électronique, il assure un couple maîtrisé et constant, ce qui augmente la sécurité et la longévité de l’appareil. Sa LED intégrée améliore la visibilité dans les zones peu éclairées. Il est également équipé d’une poignée latérale multi-positions pour un meilleur contrôle, et d’un crochet ceinture pour une portabilité facilitée sur chantier. De plus, il permet de percer plus de 90 trous (10 mm x 80 mm) avec une seule charge. Enfin, son mode stop de rotation est idéal pour les travaux de burinage légers, comme la dépose de carrelage.

Spécifications :
- Capacité maximale de perçage (maçonnerie) : 24 mm
- Capacité maximale de perçage (bois) : 26 mm
- Capacité maximale de perçage (métal) : 13 mm
- Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
- Vibration lors du perçage : 6.6 m/s²
- Vibration lors du burinage : 5.4 m/s²
- Source d’alimentation : Sans fil
- Batterie incluse : Oui
- Type de batterie : Li-ion 18V 5 Ah
- Accessoires inclus : 2 batteries, 1 chargeur multi-voltage, 1 poignée latérale multi-positions, 1 crochet ceinture, 1 coffret TSTAK.

Normes :
Ce marteau perforateur burineur rotatif est conforme aux normes européennes suivantes :
- 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines ;
- EN60745-1+A11 : exigences générales pour les outils électroportatifs à moteur électrique ;
- EN60745-2-6 : concerne les exigences spécifiques pour les perforateurs.
Ce produit est également compatible avec les directives européennes suivantes :
- 2014/30/UE : concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) ;
- 2011/65/UE : relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.

Informations sur la marque :
DEWALT est une marque américaine fondée en 1924, spécialisée dans les outils électroportatifs professionnels. Reconnue pour sa robustesse, sa précision et sa fiabilité, DEWALT équipe les chantiers les plus exigeants à travers le monde. La marque appartient au groupe Stanley Black & Decker et propose plus de 200 outils sans fil. Sa mission : fournir des solutions innovantes pour améliorer la productivité des professionnels.

Points forts

- Réduction significative des vibrations pour un confort optimal lors des longues sessions de perçage ;
- Grande autonomie grâce aux deux batteries Li-ion 18V 5 Ah incluses ;
- Moteur brushless assurant une meilleure durabilité et des performances constantes ;
- Fonction stop de rotation pour les applications de burinage léger comme la dépose de carrelage ;
- LED intégrée offrant une visibilité optimale dans les zones sombres ;
- Embrayage électronique pour une sécurité renforcée et un couple contrôlé ;
- Compact et léger, idéal pour travailler dans des zones difficiles d'accès ;
- Livré en coffret TSTAK, pratique pour le transport et le rangement.

Applications

Ce perforateur SDS-plus est recommandé pour les travaux de perçage, de chevillage et de burinage dans le béton, la brique et divers matériaux de construction. Il convient parfaitement aux artisans du bâtiment, aux électriciens, aux plombiers et aux professionnels de la rénovation. Grâce à sa fonction burinage, il est également adapté à des interventions légères de démolition, comme la dépose de carrelage. Il offre des performances optimales dans les environnements de chantier, même en l’absence d’alimentation filaire.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids3,1 kg
Capacité de perçage béton24 mm
Sans filoui
Capacité de perçage métal13 mm

Foire aux questions


Le perforateur Dewalt DCH273P2T-QW annonce plus de 90 trous de 10 mm x 80 mm par charge. Il convient donc bien aux séries de perçage répétitives sur chantier.

Le perforateur Dewalt DCH273P2T-QW est équipé d'un moteur sans charbon. Selon DEWALT, cela augmente le temps de travail disponible et réduit l'entretien.

Le perforateur Dewalt DCH273P2T-QW intègre un stop de rotation pour les travaux de burinage léger dans l'enduit et les carreaux. Il coupe aussi la fonction percussion pour le perçage dans le bois et le métal.

Le perforateur Dewalt DCH273P2T-QW est annoncé avec Perform & Protect et un niveau de vibration de 6,6 m/s². DEWALT le présente comme une option qui réduit la fatigue de l'utilisateur.

Le perforateur Dewalt DCH273P2T-QW est donné pour des perçages de 4 mm à 24 mm dans le béton, la pierre et la maçonnerie.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

619,00 € HT
/ unité
742,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h