Perforateur Makita DHR243RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.4 kg
Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 24 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,4 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR DHR243RTJ 18 V - 2X5 AH - MAKPAC
Caractéristiques :
Ce perfo-burineur offre une flexibilité exceptionnelle grâce à son fonctionnement 3 modes : perçage simple, perçage avec percussion et burinage. Son moteur Brushless garantit une consommation d’énergie maîtrisée, tout en réduisant l’entretien. La poignée est montée dans l’axe du foret pour une parfaite répartition du poids, assurant stabilité et contrôle. L’outil est équipé de mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant), d’un limiteur de couple pour la sécurité en cas de blocage, et d’un circuit de protection de la batterie contre les surcharges, décharges excessives et surchauffes. Sa compacité, sa légèreté et son design équilibré en font un choix de prédilection pour les professionnels en quête de performance et de fiabilité.
Spécifications :
• Technologie batterie : Li-Ion (LXT)
• Capacité batterie : 5 Ah
• Puissance de frappe : 2,0 J
• Capacité de forage optimal dans le béton : 4 - 16 mm
• Capacité couronne TCT : 54 mm
• Vitesse à vide : 0 - 950 min⁻¹
• Impacts par minute : 0 - 4700 min⁻¹
• Adapté aux embouts SDS-PLUS
• Dimensions (L x l x H) : 353 x 85 x 213 mm
• Niveau sonore : 100 dB(A) (puissance), 89 dB(A) (pression)
• Niveau de vibration (perfo-burinage béton) : 15,8 m/s² (K = 1,5)
• Niveau de vibration (perçage métal) : 2,5 m/s² (K = 1,5)
• Frein électronique, vitesse constante, inversion, vitesse variable
Normes :
Le DHR243RTJ est conforme aux exigences européennes suivantes :
• 2014/30/EU : Directive CEM – Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/EU : Directive RoHS – Limitation des substances dangereuses
• EN 60745-1+ A11 : Exigences générales pour outils électroportatifs
• EN 60745-2-6 : Spécifications pour les marteaux perforateurs
• EN 55014-1 / EN 55014-2 : Normes d’émission et d’immunité électromagnétiques
• EN 50581 : Évaluation des substances selon RoHS
Informations sur la marque :
Fondée en 1915 au Japon, Makita est l’un des leaders mondiaux de l’outillage électroportatif. Avec une présence dans plus de 40 pays, la marque propose plus de 1 000 produits destinés aux professionnels du bâtiment, de l’industrie, de l’entretien paysager et de la maintenance. Makita se distingue par son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité, avec des technologies propriétaires telles que les plateformes LXT, CXT et XGT. Son objectif : proposer des outils toujours plus performants, fiables et ergonomiques, dans une démarche de réduction des nuisances sonores et vibratoires, et de respect de l’environnement.
Points forts
• 3 modes de fonctionnement pour s’adapter à toutes les applications
• Mandrins interchangeables à verrouillage rapide : SDS-PLUS et autoserrant
• Limiteur de couple pour plus de sécurité en cas de blocage
• Circuit de protection de la batterie : évite surcharge, surchauffe et décharge excessive
• Poignée parfaitement équilibrée : confort et maniabilité accrus
• Compact et léger : idéal pour les travaux prolongés
• Vitesse variable et régulation électronique : précision de perçage optimale
• Adapté au burinage, perçage béton, métal, bois et couronne TCT
• Fourni avec coffret MAKPAC, batteries 5 Ah, chargeur rapide et accessoires
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,4 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
| Sans fil | oui |
Foire aux questions
Le perfo-burineur Makita DHR243RTJ est annoncé pour un diamètre de forage optimal dans le béton de 4 à 16 mm, avec un maximum de 24 mm dans le béton, 27 mm dans le bois et 13 mm dans l’acier.
Le perfo-burineur Makita DHR243RTJ annonce 0 à 4700 impacts par minute et une vitesse à vide max de 0 à 950 min⁻¹.
Le perfo-burineur Makita DHR243RTJ dispose de mandrins interchangeables à verrouillage rapide, en SDS-PLUS et autoserrant. Un limiteur de couple protège le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage.
Le perfo-burineur Makita DHR243RTJ fonctionne en rotation uniquement, en perforant avec rotation ou en perforant uniquement pour plusieurs applications.
Le perfo-burineur Makita DHR243RTJ intègre un circuit de protection de la batterie qui protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h