Perforateur Dewalt DCH273NT-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Système XR18V Perforateur SDS-Plus 3 modes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCH273NT-XJ
Rubix :2325-5281266
EAN :5035048561874

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS-PLUS 3 MODES
Le perforateur SDS-plus XR 18V brushless 2.1J est l'outil idéal pour réaliser des perçages rapides de 6 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou d'autres matériaux de construction. Grâce à son moteur brushless et son design compact, il allie performance, confort et durabilité. Livré sans batterie ni chargeur, il est compatible avec la plateforme XR 18V pour une flexibilité optimale sur le chantier.
Caractéristiques :
Ce perforateur est conçu pour offrir une efficacité maximale dans les environnements de travail exigeants. Son moteur brushless, alimenté par une batterie de la gamme XR 18V, délivre une énergie de frappe de 2,1 joules et atteint une vitesse de 1100 tr/min à vide. Il permet de réaliser plus de 90 perçages (diamètre 10 mm sur 80 mm de profondeur) par charge. Sa conception ergonomique et légère facilite la manipulation, même lors des sessions prolongées. Il est équipé d’un système Perform & Protect qui limite les vibrations à 6,6 m/s², l’un des niveaux les plus bas du marché, assurant ainsi une utilisation plus confortable et réduisant les risques liés aux vibrations répétées. Sa lampe LED intégrée améliore la visibilité dans les zones sombres. Le mode stop de rotation permet d’effectuer des travaux de burinage légers avec précision.
Spécifications :
Capacité maximale de perçage (béton) : 24 mm
Capacité maximale de perçage (métal) : 13 mm
Capacité maximale de perçage (bois) : 26 mm
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Cadence de frappe : 4600 cps/min
Énergie de frappe : 2.1 joules
Niveau de vibration en perçage : 6.6 m/s²
Niveau de vibration en burinage : 5.4 m/s²
Source d’alimentation : Sans fil
Technologie moteur : Brushless (sans balais)
Largeur du produit : 85 mm
Hauteur du produit : 202 mm
Longueur du produit : 301 mm
Batterie incluse : Non
Accessoires inclus : Coffret TSTAK, poignée latérale multi-positions, clip ceinture.
Normes :
Ce marteau perforateur burineur rotatif est conforme aux normes européennes suivantes :
- 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines ;
- EN60745-1+A11 : exigences générales pour les outils électroportatifs à moteur électrique ;
- EN60745-2-6:2010 : : concerne les exigences spécifiques pour les perforateurs.
Ce produit est également compatible avec les directives européennes suivantes :
- 2014/30/UE : concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) ;
- 2011/65/UE : relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
DeWalt est une marque américaine fondée en 1924, reconnue pour la fiabilité et la robustesse de ses outils électroportatifs. Engagée à fournir des solutions innovantes aux professionnels du bâtiment, DeWalt développe des produits pensés pour durer et améliorer la productivité. Présente dans plus de 100 pays, la marque propose une gamme complète d’outils performants, adaptés aux conditions de travail les plus exigeantes.
Caractéristiques :
Ce perforateur est conçu pour offrir une efficacité maximale dans les environnements de travail exigeants. Son moteur brushless, alimenté par une batterie de la gamme XR 18V, délivre une énergie de frappe de 2,1 joules et atteint une vitesse de 1100 tr/min à vide. Il permet de réaliser plus de 90 perçages (diamètre 10 mm sur 80 mm de profondeur) par charge. Sa conception ergonomique et légère facilite la manipulation, même lors des sessions prolongées. Il est équipé d’un système Perform & Protect qui limite les vibrations à 6,6 m/s², l’un des niveaux les plus bas du marché, assurant ainsi une utilisation plus confortable et réduisant les risques liés aux vibrations répétées. Sa lampe LED intégrée améliore la visibilité dans les zones sombres. Le mode stop de rotation permet d’effectuer des travaux de burinage légers avec précision.
Spécifications :
Capacité maximale de perçage (béton) : 24 mm
Capacité maximale de perçage (métal) : 13 mm
Capacité maximale de perçage (bois) : 26 mm
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Cadence de frappe : 4600 cps/min
Énergie de frappe : 2.1 joules
Niveau de vibration en perçage : 6.6 m/s²
Niveau de vibration en burinage : 5.4 m/s²
Source d’alimentation : Sans fil
Technologie moteur : Brushless (sans balais)
Largeur du produit : 85 mm
Hauteur du produit : 202 mm
Longueur du produit : 301 mm
Batterie incluse : Non
Accessoires inclus : Coffret TSTAK, poignée latérale multi-positions, clip ceinture.
Normes :
Ce marteau perforateur burineur rotatif est conforme aux normes européennes suivantes :
- 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines ;
- EN60745-1+A11 : exigences générales pour les outils électroportatifs à moteur électrique ;
- EN60745-2-6:2010 : : concerne les exigences spécifiques pour les perforateurs.
Ce produit est également compatible avec les directives européennes suivantes :
- 2014/30/UE : concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) ;
- 2011/65/UE : relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
DeWalt est une marque américaine fondée en 1924, reconnue pour la fiabilité et la robustesse de ses outils électroportatifs. Engagée à fournir des solutions innovantes aux professionnels du bâtiment, DeWalt développe des produits pensés pour durer et améliorer la productivité. Présente dans plus de 100 pays, la marque propose une gamme complète d’outils performants, adaptés aux conditions de travail les plus exigeantes.
Points forts
- Perçage efficace dans le béton, la brique et autres matériaux grâce à l’énergie de frappe de 2.1 J ;
- Faible niveau de vibration (6,6 m/s²) pour un meilleur confort d’utilisation prolongée ;
- Moteur brushless sans entretien offrant une durée de vie accrue et des performances constantes ;
- Design compact et léger facilitant le travail dans les espaces restreints ou en hauteur ;
- Éclairage LED intégré pour une visibilité accrue dans les zones peu éclairées ;
- Mode burinage avec stop de rotation idéal pour les applications de démolition légères ;
- Coffret TSTAK robuste pour un rangement et un transport sécurisés.
- Faible niveau de vibration (6,6 m/s²) pour un meilleur confort d’utilisation prolongée ;
- Moteur brushless sans entretien offrant une durée de vie accrue et des performances constantes ;
- Design compact et léger facilitant le travail dans les espaces restreints ou en hauteur ;
- Éclairage LED intégré pour une visibilité accrue dans les zones peu éclairées ;
- Mode burinage avec stop de rotation idéal pour les applications de démolition légères ;
- Coffret TSTAK robuste pour un rangement et un transport sécurisés.
Applications
Le perforateur SDS-plus XR 18V brushless 2.1J est particulièrement recommandé pour les travaux de perçage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Il est parfaitement adapté aux chantiers de rénovation, d’aménagement intérieur ou de maintenance industrielle. Grâce à sa compacité, il est idéal pour les professionnels intervenant dans des espaces exigus ou en hauteur. Ce modèle convient notamment aux secteurs du bâtiment, de la plomberie, de l’électricité et de la maintenance technique, offrant une performance fiable et constante dans des conditions variées.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 400 W |
| Fréquence de frappe | 4600 cp/min |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
| Porte-outil | sds plus |
| Modèle | dch273nt-xj |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,00 € HT
/ unité
442,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h