Perforateur Bosch GBH 18V-26 F (0611910007), Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.6 kg
Perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-26F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,6 kg |
| Capacité de perçage béton | 26 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS+ AL 1880 CV GBH 18V-26 F 2X5,0 AH L-BOXX
Caractéristiques :
Le GBH 18V-26F se distingue par sa force de frappe de 2,6 joules, permettant un enlèvement de matière rapide et une progression optimale dans les matériaux les plus résistants. Sa fonction KickBack Control minimise les risques de rebond en cas de blocage, tandis que l’électronique EPC facilite le perçage dans les matériaux fragiles. Son moteur sans charbon assure une grande efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Le système Vibration Control améliore le confort d'utilisation en réduisant les vibrations, même lors d'applications intensives. De plus, le perforateur dispose d'un éclairage LED pour un travail précis dans les zones peu lumineuses et d'un variateur de vitesse pour un contrôle optimal.
Spécifications :
• Force de frappe : 2,6 J
• Fréquence de frappe : 0 – 4 350 cps/min
• Vitesse de rotation nominale : 0 – 980 tr/min
• Porte-outil : SDS plus
• Diamètre de perçage maçonnerie (avec scie-trépan) : 68 mm
• Diamètre de perçage dans l'acier : 13 mm
• Diamètre de perçage dans le bois : 30 mm
• Valeur d’émission vibratoire perçage béton : 15,2 m/s²
• Valeur d’émission vibratoire burinage : 9,6 m/s²
• Accessoires inclus : poignée auxiliaire, mandrin Quick-Change 13 mm, mandrin interchangeable SDS plus, L-BOXX 136, butée de profondeur 210 mm, calage L-BOXX pleine largeur pour outil, chiffon, chargeur rapide GAL 1880 CV, et 2 batteries GBA 18V 5.0Ah
Normes :
• EN 62841-1 : Exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs
• EN 62841-2-6 : Spécifications particulières pour les marteaux perforateurs
• EN 55014-1 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux émissions
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives à l'immunité
• EN IEC 61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour la conformité RoHS
Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
Cas : 7439-92-1
Points forts
• Fonction KickBack Control pour une sécurité accrue
• Électronique EPC pour un contrôle précis
• Intégration possible du dispositif d'aspiration de poussières HEPA
• Force de frappe élevée de 2,6 J
• Système Vibration Control pour un travail plus confortable
• Moteur sans charbon pour une durée de vie prolongée
• Variateur de vitesse pour un contrôle adapté
• Éclairage LED pour une meilleure visibilité
• Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional
• Compatible avec l’alliance batteries multimarques AMPShare
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 3,6 kg |
| Capacité de perçage béton | 26 mm |
| Sans fil | oui |
Foire aux questions
Le perforateur sans-fil SDS plus Bosch GBH 18V-26 F (0611910007) fonctionne en 18,0 V et délivre une force de frappe de 2,6 J. Il affiche une vitesse de rotation nominale de 0 à 980 tr/min, une fréquence de frappe de 0 à 4.350 cps/min et un poids de 3,6 kg avec batterie.
Le perforateur sans-fil SDS plus Bosch GBH 18V-26 F (0611910007) est conçu pour le perçage et le burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Le fabricant le présente aussi comme le modèle universel de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus Bosch, idéal pour un usage au quotidien.
Le perforateur sans-fil SDS plus Bosch GBH 18V-26 F (0611910007) est compatible avec divers dispositifs d’aspiration de poussière ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V de Bosch Professional. Il est également compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques.
Le perforateur sans-fil SDS plus Bosch GBH 18V-26 F (0611910007) dispose de KickBack Control et d’une électronique EPC pour une meilleure maîtrise et une meilleure protection de l’utilisateur. Il ajoute aussi Constant Speed, le moteur sans charbon, l’Electronic Motor Protection (EMP), l’éclairage LED, l’embrayage de sécurité, le variateur de vitesse, Vario-Lock et le système Vibration Control.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h