Comparateurs GISS Cutline 844318, Résolution: 0.01 mm

Palpeur mécanique 3D étanche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :844318
Rubix :G600-0332608
EAN :3660338069253
PALPEUR MECANIQUE 3D - IP 67

Résumé technique

Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier20 mm

Documents

Détails articles : PALPEUR MECANIQUE 3D - IP 67


Positionnement exact de l'axe de la broche en alignement avec le bord de référence de la pièce à usiner (arête d’une pièce ou gabarit).
Le palpeur 3D GISS détermine le point zéro dans toutes les positions et dans les 3 axes.
La course importante du comparateur et les touches de palpage à point de rupture sécurisent l’appareil.
Contrôle unitaire de chaque palpeur lors de sa fabrication.
PALPEUR MECANIQUE 3D - IP 67

Points forts

Haute qualité & précision

Informations techniques


Attributs
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier20 mm
644,18 € HT
/ unité
773,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h