Comparateurs Mahr 4337133, Résolution: 0.01 mm
Comparateur digital 1086R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4337133
Rubix :1950-0351880
EAN :4059192014421
Documents
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE DIGIT.1086R 100MM 0,01
ON / OFF, RESET (remise à zéro de l'affichage) et PRESET. Affichage LCD contrasté. MarConnect sortie : au choix USB, OPTO RS232C, Digimatic. Fonction tolérance. Sortie de données.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 417,09 € HT
/ unité
1 700,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
