Comparateurs Mitutoyo 543-781B-10, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 12.7 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur Digimatic ID-S

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :543-781B-10
Rubix :0124-0826259
EAN :4946368863467
COMPARATEUR ABS DIGIMATIC IDS CAP.12,7MM - 543-781B-10

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum12,7 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR ABS DIGIMATIC IDS CAP.12,7MM - 543-781B-10


  • Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
  • Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
  • Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
  • Pour les accessoires complémentaires , voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum12,7 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier8 mm
Précision±20 µm
187,00 € HT
/ unité
224,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h