Comparateur digital Mahr 4337130


Comparateur Montre Digit.1086R 12,5Mm 0,01

Références
mahr :4337130
rubix :1950-0351878
COMPARATEUR MONTRE DIGIT.1086R 12,5MM 0,01
Résumé technique
Plage de mesure0,65 - 0,9 mm

Détails articles : COMPARATEUR MONTRE DIGIT.1086R 12,5MM 0,01


Propriétés du produit :
Affichage LCD a contraste élevé
Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
Capuchon à l'extrémité de la touche mobile
Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure0,65 - 0,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,54 HT
/ unité
611,45 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours