Comparateurs Mitutoyo 21EZA099, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 60.9 mm | Résolution: 0.001 mm
TELECOMMANDE P/ID-H
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :21EZA099
Rubix :0124-0616007
EAN :4946368532837

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 60,9 mm |
| Résolution | 0,001 mm |
Détails articles : TELECOMMANDE P/ID-H
Télécommande
Série Z
Cette télécommande peut être utilisée pour la remise à zéro/préréglage, la transmission/maintien des données ainsi que pour changer le mode de mesure (Normal/MAX/MIN/Plage [TIR]). La distance de communication est d'env. 6 m.
Série Z
Cette télécommande peut être utilisée pour la remise à zéro/préréglage, la transmission/maintien des données ainsi que pour changer le mode de mesure (Normal/MAX/MIN/Plage [TIR]). La distance de communication est d'env. 6 m.
TÉLÉCOMMANDE P. IDH
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 60,9 mm |
| Résolution | 0,001 mm |
| Diamètre de boîtier | 8 mm |
| Précision | ±2,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,41 € HT
/ unité
234,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours