Comparateurs Mitutoyo 543-790B-10, Plage de mesure, minimum: 0.003 mm | Plage de mesure, maximum: 12.7 mm | Résolution: 0.001 mm

Comparateur Digimatic ID-S

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :543-790B-10
Rubix :0124-0828695
EAN :4946368863320
COMPARATEUR 543-790B-10

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0,003 mm
Plage de mesure, maximum12,7 mm
Résolution0,001 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR 543-790B-10


  • Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
  • Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
  • Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0,003 mm
Plage de mesure, maximum12,7 mm
Résolution0,001 mm
Diamètre de boîtier58 mm
357,00 HT
/ unité
428,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h