Comparateurs Mahr 4311000, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm | Résolution: 0.01 mm
Comparateur Montre 810 S 10Mm Antichoc
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4311000
Rubix :4519-0183306
EAN :4059192013820

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE 810 S 10MM ANTICHOC
Propriétés du produit
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon à l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon à l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
Points forts
Capacité (mm): 10 - Modèle: 810 S - Résolution (mm): 0,01 - Comparateur mécanique. Canon 8 mm. Précision selon DIN 878. Diamètre cadran : 58 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Diamètre de boîtier | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,41 € HT
/ unité
103,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h