Comparateurs Facom 812B.AC, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 10 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur au 1/100 de mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :812B.AC
Rubix :0139-5179657
EAN :3148518434621
COMPARATEUR ANTICHOC 1/100EME 812B.AC

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum10 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPARATEUR ANTICHOC 1/100EME 812B.AC


Comparateur au 1/100 de mm
- Précision : 1/100ème - 0,01 mm.
- Course 10 mm enregistrée avec totalisateur.
- Cadran tournant : Ø 57 mm.
- Touche de mesure interchangeable.
Poids : 345 g.
812B.1AC : Touche à bille acier pour comparateur 812B.AC. Précision 0,01mm. Poids 0,345kg.

Points forts

Comparateur au 1/100 de mm
Précision: 0,01mm
Poids (kg): 0,345
Course 10 mm enregistré,e avec totalisateur. Cadran tournant : Diamè,tre : 57 mm. Touche de mesure interchangeable. 812B.1AC : Touche à, bille acier pour comparateur 812B.AC

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum10 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier57 mm
Précision1/100e - 0,01 mm

Foire aux questions


Le comparateur Facom 812B.AC offre une précision de 1/100ème, soit 0,01 mm.

Le comparateur Facom 812B.AC propose une course de 10 mm enregistrée avec totalisateur. Son cadran tournant mesure Ø 57 mm.

Le comparateur Facom 812B.AC est doté d'une touche de mesure interchangeable.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

136,44 € HT
/ unité
163,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h