Comparateurs Mitutoyo 543-725B, Plage de mesure, maximum: 25.4 mm | Résolution: 0.01 mm
Comparateurs Mitutoyo
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :543-725B
Rubix :0124-0828361
EAN :4946368850290
Détails articles : COMPARATEUR DIGITAL
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, maximum | 25,4 mm |
|---|---|
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,00 € HT
/ unité
540,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


