Comparateurs Mahr 4337698, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Comparateur Montre Digital
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4337698
Rubix :4519-0813580
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE DIGTAL 0,1MIM 0-25 MM/0.65 -1.15 N - P.+CERT.
0-25 mm / 0.65 -1.15 N
Avec certificat
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
972,32 € HT
/ unité
1 166,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
