Comparateurs Mahr 4337623, Résolution: 0.01 mm
Comparateur digital 1086R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4337623
Rubix :1950-0494717
EAN :4059192014520
Documents
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE DIGITAL 1086R 100MM RES.COMMUT.0.0005-0.01MM
ON / OFF, RESET (remise à zéro de l'affichage) et PRESET. Affichage LCD contrasté. MarConnect sortie : au choix USB, OPTO RS232C, Digimatic. Fonction tolérance. Sortie de données.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 525,61 € HT
/ unité
1 830,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
