Comparateurs Mitutoyo 1044AB, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 5 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :1044AB
Rubix :0124-0732529
EAN :4946368841267
COMPARATEUR MEC 5MM/0,01MM D40MM DOS PLAT

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum5 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR MEC 5MM/0,01MM D40MM DOS PLAT


Ceci est un comparateur à cadran compact.

Points forts

•Il est idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum5 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier40 mm
Précision13
Matièreacier trempé
Promotion
Au lieu de 122,13 €
63,90 € HT
/ unité
76,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h