Comparateurs Facom 1365, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 12.5 mm
Comparateur à affichage digital
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1365
Rubix :0139-5019661
EAN :3148512261902
Documents
Détails articles : COMPARATEUR DIGITAL 0-12,5MM 1365
Comparateur à affichage digital
- Précision : 0,001 mm.
- Etendue de mesure : 0 - 12,5 mm.
- Conversion mm / inch.
- Indice de protection IP 51.
- Affichage LCD 6 mm.
- Canon de fixation (Ø 8 mm).
- Touche de mesure interchangeable (M2,5).
- Lunette orientable à 270°.
- Zéro flottant.
- Changement d'origine pour n'importe quelle position du palpeur.
- Possibilité de mesurer avec deux références distinctes.
- Mémorisation de la mesure (gel de l'affichage).
- Compatibilité avec logiciel Gagewedge, sortie RS232.
- Livré avec certificat de conformité FACOM.
- Précision : 0,001 mm.
- Etendue de mesure : 0 - 12,5 mm.
- Conversion mm / inch.
- Indice de protection IP 51.
- Affichage LCD 6 mm.
- Canon de fixation (Ø 8 mm).
- Touche de mesure interchangeable (M2,5).
- Lunette orientable à 270°.
- Zéro flottant.
- Changement d'origine pour n'importe quelle position du palpeur.
- Possibilité de mesurer avec deux références distinctes.
- Mémorisation de la mesure (gel de l'affichage).
- Compatibilité avec logiciel Gagewedge, sortie RS232.
- Livré avec certificat de conformité FACOM.
Points forts
Comparateur à affichage digital
Capacité (mm): 0-12,5
Précision: 0,01 mm
Type: digital
Poids (kg): 0,120
Conversion mm / inch. Indice de protection IP 51. Affichage LCD 6 mm. Canon de fixation (Diamè,tre : 8 mm). Touche de mesure interchangeable (M2,5). Lunette orientable à, 270°,. Zé,ro flottant. Changement d'origine pour n'importe quelle position du palpeur. Possibilité, de mesurer avec deux ré,fé,rences distinctes. Mé,morisation de la mesure (gel de l'affichage). Compatibilité, avec logiciel Gagewedge, sortie RS232. Livré, avec certificat de conformité, FACOM. Norme : DIN 878
Capacité (mm): 0-12,5
Précision: 0,01 mm
Type: digital
Poids (kg): 0,120
Conversion mm / inch. Indice de protection IP 51. Affichage LCD 6 mm. Canon de fixation (Diamè,tre : 8 mm). Touche de mesure interchangeable (M2,5). Lunette orientable à, 270°,. Zé,ro flottant. Changement d'origine pour n'importe quelle position du palpeur. Possibilité, de mesurer avec deux ré,fé,rences distinctes. Mé,morisation de la mesure (gel de l'affichage). Compatibilité, avec logiciel Gagewedge, sortie RS232. Livré, avec certificat de conformité, FACOM. Norme : DIN 878
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 348,99 € HT
/ unité
1 618,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours