Références
Levac :6056D02
Rubix :0187-7186114
Fabricant :6056D02
EAN :3660721087758

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 4T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 388 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 331,07 € HT
/ unité
1 597,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm