Références
Levac :6056E03
Rubix :0187-7186120
Fabricant :6056E03
EAN :3660721087819

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 5T L3/1,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 795,23 € HT
/ unité
2 154,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours