Références
Levac :6125F40
Rubix :0187-7186313
Fabricant :6125F40
EAN :3660721073324

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 1000KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 238,47 € HT
/ unité
3 886,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours