Références
Levac :6055D04
Rubix :0187-7186064
Fabricant :6055D04
EAN :3660721087499

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 4T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 430 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 727,09 € HT
/ unité
2 072,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
4000 mm