Références
Levac :6055D03
Rubix :0187-7186063
Fabricant :6055D03
EAN :3660721087482

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 4T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 414 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 372,90 € HT
/ unité
1 647,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm