Références
Levac :6056B05
Rubix :0187-7186106
Fabricant :6056B05
EAN :3660721087666

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 2T L5/2,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 359 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 516 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 902,01 € HT
/ unité
2 282,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
359 mm