Levac
Filtres
Catégories
equipement (228)
soudage (12)
protection - sécurité - hygiène (11)
1Marque
levac
(251)
38 produit(s) avec 251 référence(s) :
Câbles en fils d'acier - Accessoire / Pièce détachée Levac 5270BG
- levac :5270BG
- rubix :0187-7010238
- ean :3660721154429
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:serre-cable d. 6 mm a etrier zingue din741
0,64 € HT
/ unité
Élingue ronde Levac 4428M05, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Couleur: Violet | Longueur utile: 500 m
- levac :4428M05
- rubix :0187-7039733
- ean :3660721040418
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
- Longueur utile:500 m
- Couleur:violet
23,32 € HT
/ unité
Manille d'accouplement Levac 5250GG, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: 5250GG
- levac :5250GG
- rubix :0187-7041888
- ean :3660721153118
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
- Diamètre:12 mm
14,38 € HT
/ unité
Mousqueton pour protection antichute Levac 5190DG, Ouverture : 7,5 mm | Matière principale : Acier
- levac :5190DG
- rubix :0187-7010212
- ean :3660721150209
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:7,5 mm
- Matière principale:acier
6,08 € HT
/ unité
Manille d'accouplement Levac 5230IG, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
- levac :5230IG
- rubix :0187-7010256
- ean :3660721152593
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
- Diamètre:16 mm
15,42 € HT
/ unité
Mousqueton pour protection antichute Levac 5191BG, Ouverture : 11,5 mm | Matière principale : Acier
- levac :5191BG
- rubix :0187-7122667
- ean :3660721150421
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Ouverture:11,5 mm
- Matière principale:acier
5,58 € HT
/ unité
Équilibreur Levac 6301F, Charge maxi d'utilisation CMU: 25 kg | Type: Equilibreur | Poids: 6.53 kg
- levac :6301F
- rubix :0187-7185303
- fabricant :6301F
- ean :3660721078633
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:25 kg
- Longueur de câble:2 m
- Poids:6,53 kg
588,38 € HT
/ unité
Sangle d'arrimage Levac 4545D25, Largeur: 25 mm | Longueur: 2.5 m
- levac :4545D25
- rubix :0187-7072773
- ean :3660721193794
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:2,5 m
- Largeur:25 mm
5,43 € HT
/ lot
Sangle d'arrimage Levac 4558D06, Largeur: 35 mm | Longueur: 6 m
- levac :4558D06
- rubix :0187-7186575
- ean :3660721082722
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:6 m
- Largeur:35 mm
39,47 € HT
/ unité
Cosse universelle Levac 5080C, Type: Cosse coeur po cable d. 6 mm acier galva
- levac :5080C
- rubix :0187-7010368
- ean :3660721053999
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cosse coeur po cable d. 6 mm acier galva
- Diamètre:6 mm
0,93 € HT
/ unité
Mousqueton pour protection antichute Levac 5264C, Ouverture : 4 mm
- levac :5264C
- rubix :0187-7003653
- ean :3660721153835
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:4 mm
1,45 € HT
/ unité
Chaîne de levage Levac 2080D, Diamètre: 4 mm
- levac :2080D
- rubix :0187-7091599
- ean :3660721021486
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Diamètre:4 mm
18,92 € HT
/ mètre
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Levac 5026FG, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Diamètre: 35 mm
- levac :5026FG
- rubix :0187-7010335
- ean :3660721051681
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
- Diamètre:35 mm
8,89 € HT
/ unité
Équilibreur Levac 6300EAX, Type: Equilibreur | Poids: 2.3 kg
- levac :6300EAX
- rubix :0187-7185317
- fabricant :6300EAX
- ean :3660721039061
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Poids:2,3 kg
- Type:equilibreur
263,09 € HT
/ unité
Équilibreur Levac 6302B, Type: Equilibreur | Poids: 9.01 kg
- levac :6302B
- rubix :0187-7185300
- fabricant :6302B
- ean :3660721078657
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur de câble:2 m
- Poids:9,01 kg
- Type:equilibreur
863,14 € HT
/ unité
Sangle d'arrimage Levac 4552D05, Longueur: 5 m
- levac :4552D05
- rubix :0187-7043672
- ean :3660721042641
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:5 m
19,86 € HT
/ unité
Chaîne de signalisation Levac 2042G, Diamètre : 6 mm
- levac :2042G
- rubix :0187-7010856
- ean :3660721021332
- En stock, expédié sous 24/48h
321,00 € HT
/ 25 mètres
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Levac 5021ACG, Charge maxi d'utilisation CMU: 140 kg
- levac :5021ACG
- rubix :0187-7003645
- ean :3660721050523
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:140 kg
4,54 € HT
/ unité
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Levac 5025CG, Charge maxi d'utilisation CMU: 170 kg
- levac :5025CG
- rubix :0187-7010325
- ean :3660721051131
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:170 kg
3,40 € HT
/ unité
Anneau/étrier de levage pour chaîne Levac 5285B, Modèle: code B
- levac :5285B
- rubix :0187-7050122
- ean :3660721154757
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:22 mm
5,08 € HT
/ unité
Câble en fil d'acier Levac 1022HGE180
- levac :1022HGE180
- rubix :0187-7047994
- ean :3660721010381
- En stock, expédié sous 24/48h
0,06 € HT
/ 0,01
Anneau/étrier de levage pour chaîne Levac 5280B, Modèle: code B ref 5280 (1 boulon)
- levac :5280B
- rubix :0187-7050042
- ean :3660721154603
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de fil:3 mm
1,75 € HT
/ unité
Anneau/étrier de levage pour chaîne Levac 5272B, Modèle: série 5272 code B
- levac :5272B
- rubix :0187-7071946
- ean :3660721154436
- En stock, expédié sous 24/48h
1,33 € HT
/ unité
Sangle d'arrimage Levac 4558D05, Longueur: 5 m
- levac :4558D05
- rubix :0187-7145882
- ean :3660721082715
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:5 m
25,13 € HT
/ unité
24 éléments sur 38





















