Références
Levac :6055E04
Rubix :0187-7186070
Fabricant :6055E04
EAN :3660721068153

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 5T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 452 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 949,13 € HT
/ unité
2 338,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours