Références
Levac :6056TGBV2-3
Rubix :0187-7186092
Fabricant :6056TGBV2-3
EAN :3660721037685

Détails articles : PALONNIER REG CMU 2T L3/1MM AVEC CROCHET + MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 2T LONG.3/1MM AVEC CROCHET + MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 200 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 793,93 € HT
/ unité
2 152,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours