Références
Levac :6056D05
Rubix :0187-7186117
Fabricant :6056D05
EAN :3660721087789

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 4T L5/2,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 475 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 456,09 € HT
/ unité
2 947,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
5000 mm