Références
Levac :6125K40
Rubix :0187-7186317
Fabricant :6125K40
EAN :3660721073447

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 1600KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 533,29 € HT
/ unité
5 439,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours