Références
Levac :6056F04
Rubix :0187-7186126
Fabricant :6056F04
EAN :3660721037609

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 6T L4/2MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 530,31 € HT
/ unité
3 036,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
100 mm